Referenzen
Parker:34982-14-6
Rubix:81877
Hersteller:34982-14-6


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | gerade banjo-verschraubung |
| Rohraußendurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : 34982-14-6 Steckarmatur
Anschlussgröße: n/a
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Schlauchtyp: n/a
Schlauch-Innendurchmesser (Größe): -6
Schlauch-Innendurchmesser: -6 (Größe), 3/8, 9,5
Baumaterialien: Stahl
Anschluss: 14 mm
Anschlussgröße: 14
Produktart: DIN Metrischer Banjo
Form: Gerade
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Schlauchtyp: n/a
Schlauch-Innendurchmesser (Größe): -6
Schlauch-Innendurchmesser: -6 (Größe), 3/8, 9,5
Baumaterialien: Stahl
Anschluss: 14 mm
Anschlussgröße: 14
Produktart: DIN Metrischer Banjo
Form: Gerade
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | gerade banjo-verschraubung |
| Rohraußendurchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std