Referenzen
Parker:D12LLMSX
Rubix:876773

Produktdetails : D12LLMSX (EO) Schneidring EO
für EO2 und Progressiv-Verschraubung
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Messing
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschluss 1 Größe: 12 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 63
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Very Light
Produktart: Komponenten, Schneidring
Produkttyp: Schneidring
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: k.A.
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k. A.
Spezifikationen: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gehäusewerkstoff: Messing
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschluss 1 Größe: 12 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 63
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Very Light
Produktart: Komponenten, Schneidring
Produkttyp: Schneidring
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: k.A.
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k. A.
Spezifikationen: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schneidring messing d12llmsx |
|---|---|
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.964,00 € exkl. MwSt.
/ 1.200 Stück
7.097,16 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar