EW12SOMDCF (EO) Winkelstutzen mit Dichtkegel EO

Parker Hannifin Rohrbogen mit Überwurfmutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:EW12SOMDCF
Rubix:77301
Hersteller:EW12SOMDCF
EW12SOMDCF (EO) Winkelstutzen mit Dichtkegel EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl;chrom-6-frei;edelstahl
Typrohrbogen mit überwurfmutter
Gewindedurchmesser (Zoll)0,79 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EW12SOMDCF (EO) Winkelstutzen mit Dichtkegel EO


Winkelstück mit Kegel
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 630
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl;chrom-6-frei;edelstahl
Typrohrbogen mit überwurfmutter
Gewindedurchmesser (Zoll)0,79 ''
Max. Temperatur300 °C
Nenndruck630 bar
Druck630 bar
Serieeo heavy
Rohraußendurchmesser12 mm
Max. Betriebsdruck630 bar
10,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,70 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std