Referenzen
Parker:14946-18-6
Rubix:1341680
Produktdetails : 14946-18-6 Rgn Dn10 E
Parker geprüfte Armaturenserien 46/48 DIN - Dichtkegel, Dichtkopf und Gewindezapfen in unterschiedlicher Ausführung sowie metrische Ringstutzen für Schlauchtypen: Serie 46 oder 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Anwendung: Hydraulik
Banjo-Anschlussdurchmesser: 18
Körperwerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Anschluss 1 Größe: 9,5 mm Schlauch I.D., 3/8 Zoll Schlauch I.D., -6 (Größe)
Anschluss 1 Größe: -6 Größe
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 18 mm (Banjo-Anschlussdurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 18 mm
Anschluss 2 Typ: Banjo, DIN Metrisch
Anschluss 2 Typ: Banjo DIN Metrisch
Anschlusslänge: 32 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 55 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 20,0, 200
Anschlussart: Banjo
Form: Gerade
Spezifikationen nach: DIN 7642
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Banjo-Anschlussdurchmesser: 18
Körperwerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Anschluss 1 Größe: 9,5 mm Schlauch I.D., 3/8 Zoll Schlauch I.D., -6 (Größe)
Anschluss 1 Größe: -6 Größe
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 18 mm (Banjo-Anschlussdurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 18 mm
Anschluss 2 Typ: Banjo, DIN Metrisch
Anschluss 2 Typ: Banjo DIN Metrisch
Anschlusslänge: 32 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 55 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 20,0, 200
Anschlussart: Banjo
Form: Gerade
Spezifikationen nach: DIN 7642
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | parkrimp ringstutzen metrisch |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,05 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
182,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

