11C48-20-12 Dichtkegel mit O-Ring

Parker Hannifin Dichtkegel mit O-Ring

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:11C48-20-12
Rubix:97364
Hersteller:11C48-20-12
11C48-20-12 Dichtkegel mit O-Ring
Technische Zusammenfassung
Typschwenkbarer 90°-bogen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 11C48-20-12 Dichtkegel mit O-Ring


Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 19,1 mm Schlauch I.D., 3/4 Zoll Schlauch I.D., -12 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M30x2,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch S, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch S - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 54 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 58 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 79 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Flüssigkeitsarten: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 36 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauch-Innendurchmesser: -12
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 420, 42.0
Anschlussgröße: 20 mm
Anschlusstyp: DKOS
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWE-S
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Schlauch-Außendurchmesser: 20

Technische Informationen


Attribute
Typschwenkbarer 90°-bogen
Zolltarifcode73269098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,00 exkl. MwSt.
/ 4 Stück
214,20 inkl. MwSt.