RI11/2EDX1CF (EO) Reduzierstutzen mit IG EO

Parker Hannifin Reduzierstutzen mit IG EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:RI11/2EDX1CF
Rubix:884968
Hersteller:RI11/2EDX1CF
RI11/2EDX1CF (EO) Reduzierstutzen mit IG EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typgewinde-reduzierer/expander
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1-1/2 a ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RI11/2EDX1CF (EO) Reduzierstutzen mit IG EO


Reduzier-/ Erweiterungsstutzen mit Innengewinde - Zöll. Einschraubzapfen mit EOlastic-Dichtung
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 1-1/2 A Zollgewinde
Anschluss 1 Größe: G 1-1/2 A
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 1 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 2 Größe: G 1 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Produktart: Bolzenverschraubung, Reduzierstück
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typgewinde-reduzierer/expander
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1-1/2 a ''
Max. Betriebsdruck250 bar
Min. Temperatur-50 °C
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode73079910
22,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std