RED18/15LOMDCF (EO) Konus Reduzieranschluss mit Dichtkegel EO

Parker Hannifin DIN Rohr-zu-Rohr-Drehgelenk-Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:RED18/15LOMDCF
Rubix:884629
Hersteller:RED18/15LOMDCF
RED18/15LOMDCF (EO) Konus Reduzieranschluss mit Dichtkegel EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typrohrendenreduzierstück
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RED18/15LOMDCF (EO) Konus Reduzieranschluss mit Dichtkegel EO


Die Hauptfunktion der Ermeto-DIN-Rohr- auf schwenkbare Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen besteht darin, eine unterschiedlich viele Rohre oder Schläuche zu verbinden. Die Beschläge sind in Stahl mit Cr(VI)-freien Oberflächen und in Edelstahl erhältlich
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 18 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 18 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 15 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 15 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Stärken

Äußerst Korrosionsbeständig: Die Cr(VI)-freie Oberflächenbehandlung verleiht eine durchschnittliche Korrosionsbeständigkeit von mehr als 500 Stunden gegen Weißrost. Diese Eigenschaft verlängert die Lebensdauer des Beschlags
Edelstahloberfläche: Ermeto DIN-Rohr zu schwenken Hochdruck-Hydraulik-Rohrverschraubungen, in einer Edelstahl-Version haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegen aggressive Medien und Umwelteinflüsse, auch eine höhere Temperaturbeständigkeit als Stahl. Diese Eigenschaften erweitern den Anwendungsbereich
Hochdruck: Ermeto DIN Rohr-zu-Rohr-Schwenkverschraubungen für Hochdruck-Hydraulikrohre haben Druckstufen von bis zu 800 bar (S-Serie) und 500 bar (L-Serie), so dass die Beschläge für vielfältige Anwendungen eingesetzt werden können

Anwendungen

Landwirtschaftliche Maschinen, Automobilbau, Chemikalientransfer, Baumaschinen, Kraftstoffübertragung, Hydraulik, Produktionsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Mobile Geräte, Ölförderung, Verpackung, Transport

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typrohrendenreduzierstück
Max. Betriebsdruck400 bar
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
7,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std