Referenzen
Parker:FM30SCF
Rubix:77404
Hersteller:FM30SCF

Produktdetails : FM30SCF (EO) Funktionsmutter EO2
Parker FM30SCF EO2-Funktionsmutter
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 30 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 30 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: M42x2,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M42x2,0
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 420
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Komponenten, EO2-Funktionsmutter
Produkttyp: EO2-Funktionsmutter
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k.A.
Spezifikationen nach: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 30 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 30 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: M42x2,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M42x2,0
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 420
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Komponenten, EO2-Funktionsmutter
Produkttyp: EO2-Funktionsmutter
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k.A.
Spezifikationen nach: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | ermeto din fitting bauteil |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Rohraußendurchmesser | 30 mm |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std