1CW48-15-4 Cleaner Anschluss Dn06 E

Parker Hannifin Mitteldruck Parkrimp no-skive Armatur Serie 48

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:1CW48-15-4
Rubix:1342251
Hersteller:1CW48-15-4
1CW48-15-4 Cleaner Anschluss Dn06 E
Technische Zusammenfassung
Typparkrimp

Produktdetails : 1CW48-15-4 Cleaner Anschluss Dn06 E


Parker geprüfte Armaturenserien 46/48 Hochdruckreiniger - Waschgeräteanschluss in unterschiedlicher Ausführung für Schlauchtypen: Serie 46 oder 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Anwendung: Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6,4 mm Schlauch I.D., 1/4 Zoll Schlauch I.D., -4 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M22x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Reinigungsanschluss
Anschluss 2 Typ: Reinigungsanschluss mit Innengewinde
Anschlusslänge: 29 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 53 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauch-Innendurchmesser: -4
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Geländemaschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 400, 40.0
Anschlussgröße: 15 mm
Anschlusstyp: n/a
Produktstil: -
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Schlauch-Außendurchmesser: 15

Technische Informationen


Attribute
Typparkrimp
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
270,13 inkl. MwSt.