1CW46-15-5 Cleaner Anschluss Dn08 E

Parker Hannifin Mitteldruck Parkrimp no-skive Armatur Serie 46

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:1CW46-15-5
Rubix:1342208
1CW46-15-5 Cleaner Anschluss Dn08 E
Technische Zusammenfassung
Typparkrimp

Produktdetails : 1CW46-15-5 Cleaner Anschluss Dn08 E


Parker geprüfte Armaturenserien 46/48 Hochdruckreiniger - Waschgeräteanschluss in unterschiedlicher Ausführung für Schlauchtypen: Serie 46 oder 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Anwendung: Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker
Anschluss 1 Größe: 7,9 mm Schlauch I.D., 5/16 Zoll Schlauch I.D., -5 (Größe)
Anschluss 1 Größe: -5 Größe
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M22x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: 15 mm
Anschluss 2 Typ: Buchse, Reinigungsanschluss
Anschluss 2 Typ: Female Cleaning Connection
Anschlusslänge: 29 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 53 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transport
Maximaler Betriebsdruck: 400, 40.0
Anschlusstyp: n/a
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typparkrimp
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
259,42 inkl. MwSt.