Referenzen
Parker:SMA1-1000CF
Rubix:1426245
Hersteller:SMA1-1000CF


Technische Zusammenfassung
| Typ | sma1-1000cf messschlauch |
|---|---|
| Werkstoff | stahl, verzinkt, cr(vi)-frei |
Produktdetails : SMA1-1000CF Messschlauch
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser: n/a
Anschluss 1 Typ: Pin-Lok
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Anschluss Gewindegröße: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Länge: 1000
Werkstoffe: Stahl
Optionales Zubehör: k.A.
Primärdichtung: k.A.
Produktreihe: k.A.
Produktart: Prüfpunkt-Hochdruckschlauch mit Pin-Lock
Dichtungsmaterial: n/a
Anschluss 1 Typ: Pin-Lok
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Anschluss Gewindegröße: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Länge: 1000
Werkstoffe: Stahl
Optionales Zubehör: k.A.
Primärdichtung: k.A.
Produktreihe: k.A.
Produktart: Prüfpunkt-Hochdruckschlauch mit Pin-Lock
Dichtungsmaterial: n/a
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sma1-1000cf messschlauch |
|---|---|
| Werkstoff | stahl, verzinkt, cr(vi)-frei |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Zolltarifcode | 90269000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std