GE06LRCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Hannifin Gerade Kupplung G/GE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GE06LRCF
Rubix:880414
Hersteller:GE06LRCF
GE06LRCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Typverbindung
Werkstoffstahl, chrom-6-frei

Produktdetails : GE06LRCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO


EO-PSR - Ermeto Original Progressive Stop Ring Verschraubungen (nach DIN 3861, DIN 2353) stellen die hochdruckfeste, leckagefreie Verbindung von Schläuchen, Komponenten in hydraulischen Systemen für eine zuverlässige, störungsfreie Funktion der gesamten Einheiten her. Mit seiner Grundfunktion, dem kontrollierten progressiven Einbiss des EO-PSR in das Rohr, ist er aufgrund seiner einzigartigen Innengeometrie für ein breites Spektrum von Anwendungen und Märkten geeignet. Eigenschaften: Serie: Leicht. Anschluss 1 Stil: BSPP-Außengewinde - metallische Dichtkante (ISO 1179). Anschluss 2 Ausführung: 24°-Konusende. Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 6. Anschlussgröße: G 1/8 A. Form: Gerader Einschraubstutzen. Material der Verschraubung: Stahl, Chrom-6 frei. Vorinstalliertes optionales Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring.
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 1/8 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/8 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Optionales Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Produktreihe: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungswerkstoff: NBR
Dichtungsart: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typverbindung
Werkstoffstahl, chrom-6-frei
2,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std