859575 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 10-G1/2

GERADES ANSCHLUSSSTÜCK, KONISCH

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:859575
Rubix:3235240
EAN:3660338145728
859575 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 10-G1/2

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typolivenfitting messing blank gerade m1/2 co rohr 10
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 859575 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 10-G1/2


Konform mit der Norm EN 1254-2:2000
Anschluss vollständig aus Messing
Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 10-G1/2

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing
Typolivenfitting messing blank gerade m1/2 co rohr 10
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Anschlussdurchmesser 210 mm
4,05 exkl. MwSt.
/ Stück
4,82 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std