MAVE08LRCF (EO) Manometer Verschraubung mit Dichtkegel EO

Parker Hannifin In-Line-Diagnosebeschlag und Adapter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:MAVE08LRCF
Rubix:884182
Hersteller:MAVE08LRCF
MAVE08LRCF (EO) Manometer Verschraubung mit Dichtkegel EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffverzinkter stahl
Typleichte serie
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MAVE08LRCF (EO) Manometer Verschraubung mit Dichtkegel EO


Die Diagnoseprodukte von Parker sind so konstruiert, dass sie in eine Schlauch- oder Rohrleitung eingebaut werden können, ohne dass der Anschlussadapter versetzt werden muss. Sie arbeiten mit elektronischen Diagnoseprodukten und mechanischen Druck- und Temperaturmessgeräten zusammen.
Gehäuse-Werkstoff: Stahl
Anschluss 1 Typ: Metrisches konusloses Drehgelenk mit 24°-Außengewinde
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8L
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde mit Dichtungsscheibe
Anschluss 2 Gewindegröße (Zoll): 1/4-19
Anschlusstyp: BSPP-Manometer-Adapter
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 4600
Maximaler statischer Druck: 4600
O-Ring Material: NBR

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffverzinkter stahl
Typleichte serie
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Zolltarifcode73079910
7,48 exkl. MwSt.
/ Stück
8,90 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std