SV08SOMDCF (EO) Gerader Schottstutzen EO

Parker Hannifin Gerader Schottstutzen EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:SV08SOMDCF
Rubix:885349
Hersteller:SV08SOMDCF
SV08SOMDCF (EO) Gerader Schottstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Typhydraulikschlauchverbindung
Werkstoffstahl/edelstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SV08SOMDCF (EO) Gerader Schottstutzen EO


Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 8 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 800
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktausführung: Schottwand
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typhydraulikschlauchverbindung
Werkstoffstahl/edelstahl
Zolltarifcode73079910
5,93 exkl. MwSt.
/ Stück
7,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std