EGE08S1/4NPTCF (EO) Gerader Einschraubstuzten mit Dichtkegel EO

Parker Hannifin Gerader Einschraubstuzten mit Dichtkegel EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:EGE08S1/4NPTCF
Rubix:877540
Hersteller:EGE08S1/4NPTCF
EGE08S1/4NPTCF (EO) Gerader Einschraubstuzten mit Dichtkegel EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typermeto din-stehbolzen
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 in - 18 nptf ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGE08S1/4NPTCF (EO) Gerader Einschraubstuzten mit Dichtkegel EO


Gerader Einschraubstutzen mit Dichtkegel
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Drehgelenk zum Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus (mit O-Ring), männlich
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich (mit O-Ring)
Anschluss 2 Größe: 1/4"-18 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: 1/4"-18
Anschluss 2 Typ: NPT (SAE J476), männlich
Anschluss 2 Typ: NPT-Außengewinde
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 630
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Heavy
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: SAE J476
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typermeto din-stehbolzen
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 in - 18 nptf ''
Max. Betriebsdruck800 bar
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur250 °C
Zolltarifcode73079910
112,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
133,58 € inkl. MwSt.