GE06LMEDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Parker Hannifin Gerader Einschraubstutzen EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GE06LMEDCF
Rubix:880356
Hersteller:GE06LMEDCF
GE06LMEDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl, verzinkt, cr(vi)-frei
Typgerader einschraubstutzen (eo light)
Gewindedurchmesser (Zoll)0,39 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE06LMEDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO


Gerader Einschraubstutzen EO
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Stecker 24° Konus
Anschluss 2 Größe: M10x1,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M10x1,0
Anschluss 2 Typ: Metrisch (ISO 9974), männlich
Anschluss 2 Typ: Metrisch männlich
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Fluidtyp: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 500
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Produktreihe: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 9974
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl, verzinkt, cr(vi)-frei
Typgerader einschraubstutzen (eo light)
Gewindedurchmesser (Zoll)0,39 ''
Max. Betriebsdruck500 bar
Anschlussdurchmesser 210 mm
Fluidtyphydraulikflüssigkeiten, chemikalien, kraftstoffe, gase, dampf
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur120 °C
Zolltarifcode73079910
2,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std