GE04LLRCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Parker Hannifin Gerader Einschraubstutzen EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GE04LLRCF
Rubix:880261
Hersteller:GE04LLRCF
GE04LLRCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffverzinkter stahl (crvi-frei);rostfreier stahl
Typstehbolzen verbinder
Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE04LLRCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO


Gerader Einschraubstutzen EO
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-D Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 4 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 4 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: R 1/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/8
Anschluss 2 Typ: BSPT (DIN 3852-2, Typ C), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 100
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Optionales Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Produktreihe: EO Very Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungswerkstoff: NBR
Dichtungsart: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN 3852
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffverzinkter stahl (crvi-frei);rostfreier stahl
Typstehbolzen verbinder
Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur400 °C
Zolltarifcode73079910
2,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std