GE10SMEDOMDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Parker Hannifin Gerader Einschraubstutzen EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GE10SMEDOMDCF
Rubix:880986
Hersteller:GE10SMEDOMDCF
GE10SMEDOMDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffverzinkter stahl, cr(vi)-frei (cf)
Typmetrisches außengewinde (männlich, ed/iso 9974)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE10SMEDOMDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO


ohne Mutter und Schneidring
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 10 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Stecker 24° Konus
Anschluss 2 Größe: M16x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M16x1,5
Anschluss 2 Typ: Metrisch (ISO 9974), männlich
Anschluss 2 Typ: Metrisch männlich
Division: Hochdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 800
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Heavy
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 9974
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffverzinkter stahl, cr(vi)-frei (cf)
Typmetrisches außengewinde (männlich, ed/iso 9974)
Max. Betriebsdruck800 bar
Anschlussdurchmesser 210 mm
Fluidtyphydraulikflüssigkeiten, chemikalien, kraftstoffe, gase, dampf
Max. Temperatur100 °C
Zolltarifcode73079910
3,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std