GE42LR11/4EDOMDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Parker Hannifin Gerade EO Einschraubmuffe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GE42LR11/4EDOMDCF
Rubix:882615
Hersteller:GE42LR11/4EDOMDCF
GE42LR11/4EDOMDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typermeto din-stutzen mit außengewinde
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1-1/4a bspp ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE42LR11/4EDOMDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO


Gerade Einschraubmuffe/ Edelstahl
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 42 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 42 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 1-1/4 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1-1/4 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typermeto din-stutzen mit außengewinde
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1-1/4a bspp ''
Max. Betriebsdruck800 bar
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur250 °C
Zolltarifcode73079910
35,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std