TS14A/B271X Ermeto Tragschiene 2 M
Parker Hannifin Ermeto Tragschiene 2 M
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:TS14A/B271X
Rubix:1594980
Hersteller:TS14A/B271X

Produktdetails : TS14A/B271X Ermeto Tragschiene 2 M
Enthaltenes Zubehör: Montageschiene (2000 x 140 mm)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Edelstahl W5 (1.4401 oder 1.4571)
Produktart: k.A.
Größe: k.A.
Rohr-Außendurchmesser: k.A.
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Edelstahl W5 (1.4401 oder 1.4571)
Produktart: k.A.
Größe: k.A.
Rohr-Außendurchmesser: k.A.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ts14a/b271x ermeto tragschiene 2 m |
|---|---|
| Zolltarifcode | 72224050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
