RHD42L0.2BOMDCF Ermeto Rückschlagventil
Parker Hannifin Ermeto Rückschlagventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:RHD42L0.2BOMDCF
Rubix:1594788
Hersteller:RHD42L0.2BOMDCF

Produktdetails : RHD42L0.2BOMDCF Ermeto Rückschlagventil
Betätigungsart: Mechanisch
Gehäusematerial: Stahl
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 42
Anschluss 1 Größe: n/a
Anschluss 1 Rohraußendurchmesser: 42 mm
Anschluss 1 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 1 Typ: 24° Konusende
Anschluss 2 Größe: 42
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 42 mm
Anschluss 2 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 2 Typ: 24° Konusende
Anschluss 3 Größe: k.A.
Anschluss 3 Typ: k.A.
Rissdruck: 0,2
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussrichtung: n/a
Werkstoffe: Stahl
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: +120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Befestigungsart: Schraube
Nenn-Innendurchmesser: 29 mm
Optionales Zubehör: entfällt
Produktserie: Licht
Produkttyp: Rückschlagventil für 2 Schläuche
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungsmaterial: k.A.
Gehäusematerial: Stahl
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 42
Anschluss 1 Größe: n/a
Anschluss 1 Rohraußendurchmesser: 42 mm
Anschluss 1 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 1 Typ: 24° Konusende
Anschluss 2 Größe: 42
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 42 mm
Anschluss 2 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 2 Typ: 24° Konusende
Anschluss 3 Größe: k.A.
Anschluss 3 Typ: k.A.
Rissdruck: 0,2
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussrichtung: n/a
Werkstoffe: Stahl
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: +120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Befestigungsart: Schraube
Nenn-Innendurchmesser: 29 mm
Optionales Zubehör: entfällt
Produktserie: Licht
Produkttyp: Rückschlagventil für 2 Schläuche
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungsmaterial: k.A.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rückschlagventil |
|---|---|
| Betriebsdruck | 250 bar |
| Zolltarifcode | 84813091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
