RHD15L0.2BCF Ermeto Rückschlagventil
Parker Hannifin Ermeto Rückschlagventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:RHD15L0.2BCF
Rubix:1592272
Hersteller:RHD15L0.2BCF

Produktdetails : RHD15L0.2BCF Ermeto Rückschlagventil
Die Durchführung einer einfachen, aber effektiven Reihe vorbeugender Wartungsmaßnahmen an einem Drucklufttrockner sichert die anhaltende Leistungsfähigkeit des Geräts und gewährleistet außerdem, dass die nachgeschaltete Luft weiterhin die erforderliche Qualitätsstufe erfüllt.
Es wird empfohlen, Drucklufttrockner alle 12 Monate einer regelmäßigen Wartung zu unterziehen. Je nach Alter des Trockners variieren die erforderlichen Wartungsarbeiten und die auszutauschenden Teile.
Ein Wechsel des Trockenmittels wird nach jeweils 48 Betriebsmonaten empfohlen.
Für weitere Informationen oder eine detaillierte Besprechung Ihrer spezifischen Anforderungen kontaktieren Sie bitte Parker oder einen autorisierten Parker-Vertriebspartner.
Es wird empfohlen, Drucklufttrockner alle 12 Monate einer regelmäßigen Wartung zu unterziehen. Je nach Alter des Trockners variieren die erforderlichen Wartungsarbeiten und die auszutauschenden Teile.
Ein Wechsel des Trockenmittels wird nach jeweils 48 Betriebsmonaten empfohlen.
Für weitere Informationen oder eine detaillierte Besprechung Ihrer spezifischen Anforderungen kontaktieren Sie bitte Parker oder einen autorisierten Parker-Vertriebspartner.
Marke: Zander
Inhalt: Rückschlagventil.
Division: Gas Separation and Filtration Division EMEA
Kit Typ: Rückschlagventil
Modellnummer: HDK 18/25 & 550/50 Serie
Version: Generation D0
Inhalt: Rückschlagventil.
Division: Gas Separation and Filtration Division EMEA
Kit Typ: Rückschlagventil
Modellnummer: HDK 18/25 & 550/50 Serie
Version: Generation D0
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rückschlagventil |
|---|---|
| Betriebsdruck | 400 bar |
| Zolltarifcode | 84813091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,00 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
128,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
