RHD28ZLCF Ermeto Rückschlagventil
Parker Hannifin Ermeto Rückschlagventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:RHD28ZLCF
Rubix:1588304
Hersteller:RHD28ZLCF

Produktdetails : RHD28ZLCF Ermeto Rückschlagventil
Parker-Rückschlagventile mit Nenndruckwerten bis PN 420 bar bieten eine große Auswahl an Typen und sind dadurch sehr flexibel.
Die Typenvielfalt beginnt mit dem Artikel RHD mit Rohranschluss an beiden Enden, den RHV/RHZ mit Rohranschluss zum Außengewinde, RHDI mit Innengewinde an beiden Enden, RVP mit Ventileinsätzen bis hin zum I-TL mit internen Ventilteilen.
Die Rückschlagventile sind in Stahl, Edelstahl und Messing erhältlich. Dichtungen aus NBR oder FKM sind auf Anfrage erhältlich.
Parker-Rückschlagventile sind alle gegen Kontamination verpackt.
Parker-Rückschlagventile können für Hydrauliköl, niedrig entflammbare Hydraulikflüssigkeiten (außer bei den Typen HFC; für HFD-Typen sind FKM-Dichtungen erforderlich) verwendet werden. Luftdruckgeprüft. Nicht geeignet für Dampf, brennbare/explosive Gase oder Sauerstoff.
Märkte:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Anwendungen:
• Für allgemeine Hydraulikanwendungen geeignet.
Eigenschaften/Vorteile der Rückschlagventile:
• Die präzise Funktionsweise der Parker-Rückschlagventile ist millionenfach bewährt und steht für die Zuverlässigkeit dieser Produktreihe.
• Kombinierte Weich- und Metallabdichtung – leckfrei durch Weichabdichtung am Kegel und metallgestützte Abdichtung am Kegel – erhöht die Sicherheit des Produkts und der gesamten Hydraulikanwendung.
• Der Einsatz der Parker-Rückschlagventile ist aufgrund der breiten Artikelpalette flexibel.
• Für noch mehr Anwendungen sind interne Teile aus Edelstahl mit FPM ebenfalls verfügbar.
• Parker-Rückschlagventile sind alle gegen Kontamination verpackt, was die Qualität und Zuverlässigkeit dieser Produkte verbessert.
Die Typenvielfalt beginnt mit dem Artikel RHD mit Rohranschluss an beiden Enden, den RHV/RHZ mit Rohranschluss zum Außengewinde, RHDI mit Innengewinde an beiden Enden, RVP mit Ventileinsätzen bis hin zum I-TL mit internen Ventilteilen.
Die Rückschlagventile sind in Stahl, Edelstahl und Messing erhältlich. Dichtungen aus NBR oder FKM sind auf Anfrage erhältlich.
Parker-Rückschlagventile sind alle gegen Kontamination verpackt.
Parker-Rückschlagventile können für Hydrauliköl, niedrig entflammbare Hydraulikflüssigkeiten (außer bei den Typen HFC; für HFD-Typen sind FKM-Dichtungen erforderlich) verwendet werden. Luftdruckgeprüft. Nicht geeignet für Dampf, brennbare/explosive Gase oder Sauerstoff.
Märkte:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Anwendungen:
• Für allgemeine Hydraulikanwendungen geeignet.
Eigenschaften/Vorteile der Rückschlagventile:
• Die präzise Funktionsweise der Parker-Rückschlagventile ist millionenfach bewährt und steht für die Zuverlässigkeit dieser Produktreihe.
• Kombinierte Weich- und Metallabdichtung – leckfrei durch Weichabdichtung am Kegel und metallgestützte Abdichtung am Kegel – erhöht die Sicherheit des Produkts und der gesamten Hydraulikanwendung.
• Der Einsatz der Parker-Rückschlagventile ist aufgrund der breiten Artikelpalette flexibel.
• Für noch mehr Anwendungen sind interne Teile aus Edelstahl mit FPM ebenfalls verfügbar.
• Parker-Rückschlagventile sind alle gegen Kontamination verpackt, was die Qualität und Zuverlässigkeit dieser Produkte verbessert.
Betätigungsart: Mechanisch
Gehäusewerkstoff: Stahl
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 28
Anschluss 1 Größe: n/a
Anschluss 1 Rohraußendurchmesser: 28 mm
Anschluss 1 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 1 Typ: 24° Konusende
Anschluss 2 Größe: 28
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 28 mm
Anschluss 2 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 2 Typ: 24° Konusende
Verbindung 3 Größe: k.A.
Verbindung 3 Typ: k.A.
Bruchdruck: 1
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussrichtung: n/a
Baumaterialien: Stahl
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: +120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Befestigungsart: Schraube
Nenn-Innendurchmesser: 23 mm
Optionales Zubehör: Vormontiert mit EO-2 Funktionsmutter
Produktreihe: Leicht
Produkttyp: Rückschlagventil für 2 Schläuche
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungsmaterial: n/a
Gehäusewerkstoff: Stahl
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 28
Anschluss 1 Größe: n/a
Anschluss 1 Rohraußendurchmesser: 28 mm
Anschluss 1 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 1 Typ: 24° Konusende
Anschluss 2 Größe: 28
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 28 mm
Anschluss 2 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 2 Typ: 24° Konusende
Verbindung 3 Größe: k.A.
Verbindung 3 Typ: k.A.
Bruchdruck: 1
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussrichtung: n/a
Baumaterialien: Stahl
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: +120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Befestigungsart: Schraube
Nenn-Innendurchmesser: 23 mm
Optionales Zubehör: Vormontiert mit EO-2 Funktionsmutter
Produktreihe: Leicht
Produkttyp: Rückschlagventil für 2 Schläuche
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungsmaterial: n/a
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rückschlagventil |
|---|---|
| Betriebsdruck | 250 bar |
| Zolltarifcode | 84813091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort