E1215/10X (EO) Einsteckhülse für Kunststoffrohr EO

Parker Hannifin Einsteckhülse für Kunststoffrohr EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:E1215/10X
Rubix:877470
Hersteller:E1215/10X
E1215/10X (EO) Einsteckhülse für Kunststoffrohr EO

Technische Zusammenfassung

Typrohr-/schlaucheinsatz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : E1215/10X (EO) Einsteckhülse für Kunststoffrohr EO


Anwendung: Industrie, Hydraulik
Körperwerkstoff: Messing
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: 10 mm Rohr I.D.
Anschlussgröße: 10 mm (I.D.)
Anschlussart: Rohr
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Produktserie: n/a
Produktart: Rohr-/Schlaucheinsatz, für Kunststoffrohre
Produktart: Rohr-/Schlaucheinsatz
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Zubehör
Form: n/a
Spezifikationen: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typrohr-/schlaucheinsatz
Werkstoffmessing
Zolltarifcode74122000
0,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std