884306 Push-In drehbares T-Sück VA 10-G1/2 AG
PARALLEL-T-STÜCK AUS EDELSTAHL MIT DREHBAREM AUSSENGEWINDE UND FKM-DICHTUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:884306
Rubix:3235938
EAN:3660338377334

Dokumente
Produktdetails : 884306 Push-In drehbares T-Sück VA 10-G1/2 AG
Material: AISI 316L Edelstahl. Druck: -0.99 Bar...20 Bar. Temperatur: -15°C...200°C. Entspricht den Normen NSF 61, NSF 169 und NSF 372. Es ist ideal für den direkten Kontakt mit lebensmittelhaltigen Flüssigkeiten. Diese Baureihe kann auch in salzhaltiger Umgebung und an Maschinen eingesetzt werden, die häufig mit aggressiven Reinigungsmitteln gewaschen werden müssen.
Push-In drehbares T-Sück VA 10-G1/2 AG
Anwendungen
- Automatisierung mit Reinigung
- Lebensmittelindustrie
- Chemikalien, Petrochemie, Pharma
- Medizin
- Vakuum
- Lebensmittelindustrie
- Chemikalien, Petrochemie, Pharma
- Medizin
- Vakuum
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 |
| Anschluss 2 | g1/2 |
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,02 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
266,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen