Gripzange Gedore 137 P, Länge: 250 mm | Spannkapazität: 50 mm

Parallel-Gripzange mit gezahnten Backen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:137 P
Rubix:1027813
Hersteller:6407000
EAN:4010886640708
137 P Parallel-Gripzange mit gezahnten Backen
Technische Zusammenfassung
Spannkapazität50 mm
Länge250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 137 P Parallel-Gripzange mit gezahnten Backen


Warm geschmiedete, vergütete, parallele Backen, Öffnungsmaß: 50 mm, Mit Einstellschraube, Lösehebel unter ständigem Druck einer Spezialfeder, Zangenkörper aus Stahlblech mit hoher Zugfestigkeit, Vernickelt
Warm geschmiedete, vergütete, parallele Backen, Öffnungsmaß: 50 mm, Mit Einstellschraube, Lösehebel unter ständigem Druck einer Spezialfeder, Zangenkörper aus Stahlblech mit hoher Zugfestigkeit

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht701 g
Spannkapazität50 mm
Länge250 mm
Zolltarifcode82032000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,55 exkl. MwSt.
/ Stück
75,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen