M 6 2 20X25 Gummi-Metall-Puffer Typ A beidseitig Gewindebolzen 55SH
PARALLEL-Blöcke
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:862262
Rubix:3290806
EAN:3660338169779



Dokumente
Produktdetails : M 6 2 20X25 Gummi-Metall-Puffer Typ A beidseitig Gewindebolzen 55SH
Zylindrische Gummi-/Metallteile.
Befestigung durch 1 oder 2 Gewindestange(n) - oder durch eine Gewindebohrung
Befestigung durch 1 oder 2 Gewindestange(n) - oder durch eine Gewindebohrung
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 2 threaded rods |
|---|---|
| Werkstoff | gummi |
| Höhe | 25 mm |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
612,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
728,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage