M10 1 40X45 AP Anschlagpuffer Typ D Gewindebolzen 55SH
PARALLEL-Blöcke
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:862309
Rubix:3290853
EAN:3660338170249



Dokumente
Produktdetails : M10 1 40X45 AP Anschlagpuffer Typ D Gewindebolzen 55SH
Zylindrische Gummi-/Metallteile.
Befestigung durch 1 oder 2 Gewindestange(n) - oder durch eine Gewindebohrung
Befestigung durch 1 oder 2 Gewindestange(n) - oder durch eine Gewindebohrung
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 1 threaded rod |
|---|---|
| Werkstoff | gummi |
| Höhe | 45 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage