M10 1 50X35 Gummi-Metall-Puffer Typ B Gewindebolzen/Innengewinde 55SH
PARALLEL-Blöcke
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:862313
Rubix:3290857
EAN:3660338170287



Dokumente
Produktdetails : M10 1 50X35 Gummi-Metall-Puffer Typ B Gewindebolzen/Innengewinde 55SH
Zylindrische Gummi-/Metallteile.
Befestigung durch 1 oder 2 Gewindestange(n) - oder durch eine Gewindebohrung
Befestigung durch 1 oder 2 Gewindestange(n) - oder durch eine Gewindebohrung
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 1 threaded rod 1 hole |
|---|---|
| Werkstoff | gummi |
| Höhe | 35 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort