M 6 0 20X15 Gummi-Metall-Puffer Typ C beidseitig Innengewinde 55SH

PARALLEL-Blöcke

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:862259
Rubix:3290803
EAN:3660338169748
M 6 0 20X15 Gummi-Metall-Puffer Typ C beidseitig Innengewinde 55SH
Technische Zusammenfassung
Modell2 threaded holes
Werkstoffgummi
Höhe15 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : M 6 0 20X15 Gummi-Metall-Puffer Typ C beidseitig Innengewinde 55SH


Zylindrische Gummi-/Metallteile.
Befestigung durch 1 oder 2 Gewindestange(n) - oder durch eine Gewindebohrung

Technische Informationen


Attribute
Modell2 threaded holes
Werkstoffgummi
Höhe15 mm
Außendurchmesser20 mm
Gewindedurchmesser6 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,83 exkl. MwSt.
/ Stück
2,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage