M 5 2 16X15 Gummi-Metall-Puffer Typ A beidseitig Gewindebolzen 55SH
PARALLEL-Blöcke
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:862252
Rubix:3290798
EAN:3660338169670



Dokumente
Produktdetails : M 5 2 16X15 Gummi-Metall-Puffer Typ A beidseitig Gewindebolzen 55SH
Zylindrische Gummi-/Metallteile.
Befestigung durch 1 oder 2 Gewindestange(n) - oder durch eine Gewindebohrung
Befestigung durch 1 oder 2 Gewindestange(n) - oder durch eine Gewindebohrung
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 2 threaded rods |
|---|---|
| Werkstoff | gummi |
| Höhe | 15 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage