M10 1 40X35 AP Anschlagpuffer Typ D Gewindebolzen 55SH
PARALLEL-Blöcke
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:862306
Rubix:3290850
EAN:3660338170218



Dokumente
Produktdetails : M10 1 40X35 AP Anschlagpuffer Typ D Gewindebolzen 55SH
Zylindrische Gummi-/Metallteile.
Befestigung durch 1 oder 2 Gewindestange(n) - oder durch eine Gewindebohrung
Befestigung durch 1 oder 2 Gewindestange(n) - oder durch eine Gewindebohrung
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 1 threaded rod |
|---|---|
| Werkstoff | gummi |
| Höhe | 35 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen