Referenzen
Fortis Tools:43497087, 9482007087
Rubix:2152559
Hersteller:4317784737517
EAN:4317784737517
Produktdetails : 9482007087 Par. Endmaßsatz Stahl 87-teilig, Gen.2
Parallel-Endmasssatz Stahl Genauigkeit 2 87-teilig FORTIS
Parallel-Endmaßsatz, DIN EN ISO 3650, Toleranzklasse 2 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungs-Nr. gekennzeichnet. Lieferung im Holzkasten. Meistverwendetes Gebrauchsnormal in der Fertigung für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten. Maße mm Abstufung mm Anzahl 1,001-1,009 0,001 9 1,01-1,49 0,01 49 0,50-9,50 0,5 19 10,00-100,00 10,0 10
Parallel-Endmaßsatz, DIN EN ISO 3650, Toleranzklasse 2 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungs-Nr. gekennzeichnet. Lieferung im Holzkasten. Meistverwendetes Gebrauchsnormal in der Fertigung für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten. Maße mm Abstufung mm Anzahl 1,001-1,009 0,001 9 1,01-1,49 0,01 49 0,50-9,50 0,5 19 10,00-100,00 10,0 10
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
401,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
477,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std





