9482000295 Parallel-Endmass 18,5mm Toleranz 2

Parallel-Endmass

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:43490295, 9482000295
Rubix:2157260
Hersteller:4317784715812
EAN:4317784715812
9482000295 Parallel-Endmass 18,50 mm Tol. 2 FORTIS

Produktdetails : 9482000295 Parallel-Endmass 18,5mm Toleranz 2


Parallel-Endmass 18,5mm Toleranz 2 FORTIS
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 2 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet. Toleranzklasse 2: Meistverwendetes Gebrauchsnormal in der Fertigung für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.

Technische Informationen


Attribute
15,01 exkl. MwSt.
/ Stück
17,86 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std