892315 Parallel-Endmaß-Satz 111 tlg Tol.2 1,0005-100 mm

Endmaße

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS Cutline:892315
Rubix:3266171
EAN:3660338448928
892315 Parallel-Endmaß-Satz 111 tlg Tol.2 1,0005-100 mm

Technische Zusammenfassung

Messumfang1.0005-100
Anzahl Elemente112
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 892315 Parallel-Endmaß-Satz 111 tlg Tol.2 1,0005-100 mm


Normen: DIN EN ISO 3650
Parallel-Endmaß-Satz 111 tlg Tol.2 1,0005-100 mm

Stärken

Stahlendmaß

Anwendungen

Parallelendmaße, Satz
Güte 2
Aus speziell legiertem, besonders gehärtetem und entspanntem Spezialstahl
Jedes Endmaß trägt eine eigene Kennnummer
Geeignet für den Einsatz im Mess- und Prüfraum

Technische Informationen


Attribute
Messumfang1.0005-100
Anzahl Elemente112
Werkstoffstahl
Toleranzgrade 2
473,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
563,99 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage