3210013935 Palettenregal GF H4400xT1100xL2700 10020
Palettenregal GF H4400xT1100xL2700 100/20
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900017714
Rubix:1107792
EAN:4026212249880




Produktdetails : 3210013935 Palettenregal GF H4400xT1100xL2700 10020
Komplettregal META MULTIPAL mit 4 Lagerebenen • Ständer: verzinkt (auf Anfrage in RAL 5010 enzianblau lieferbar) • Holme: RAL 2001 rotorange • 4-Haken-Agraffe: im 50-mm-Raster höhenverstellbar • Stellplätze inklusive Bodenlagerung Lieferung: Grundregal: 2 Ständer inkl. Bodenanker, Holme gemäß Angebot. Anbauregal:1 Ständer inkl. Bodenanker, Holme gemäß Angebot. Hinweis: 1 Lagerebene entspricht 1 Paar Holmen, jeweils zzgl. Bodenstellplatz. Planungshinweis: Grundregal: Holmlänge + 170 mm. Anbauregal: Holmlänge + 85 mm. Gesamttiefe = Rahmentiefe. Sicherheitshinweis: Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die angegebenen Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern, bei Einsatz von mindestens 2 Holmpaaren. Höhere Feldlasten sind durch Änderungen der Konfiguration möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 2700 mm |
|---|---|
| Länge | 1100 mm |
| Werkstoff | stahl (sendzimirverzinkt) / holme kunststoffbeschichtet (ral 2001 rotorange) |
| Zolltarifcode | 73089098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
934,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.111,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
