K0806.2168080 Palette mit Rasterbohrungen, Form:B
PALETTE MIT RASTERBOHRUNGEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0806.2168080
Rubix:3726056
Hersteller:K0806.2168080
EAN:4059245493159



Dokumente
Produktdetails : K0806.2168080 Palette mit Rasterbohrungen, Form:B
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0806.2124040 Hinweis: Rasterabstand 50 ±0,02 mm. Platten mit Rasterbohrungen werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Platten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt. Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall. Die Paletten sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellen werden. Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Rasterbohrung 2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0806.2124040 Hinweis: Rasterabstand 50 ±0,02 mm. Platten mit Rasterbohrungen werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Platten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt. Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall. Die Paletten sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellen werden. Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Rasterbohrung 2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | farblos |
|---|---|
| Stärke | 50 mm |
| Modell | k0806 |
| Werkstoff | gjl300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.910,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.842,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage