Aufbewahrungsbox Milwaukee 4932471722, Breite: 249 mm | Höhe: 411 mm | Länge: 330 mm
PACKOUT™ Hard Cooler
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4932471722
Rubix:3230989
Hersteller:4932471722
EAN:4058546296216




Technische Zusammenfassung
| Zulässige Last | 22 kg |
|---|---|
| Werkstoff | schlagfeste polymere (kunststoff); ip65 lebensmitteltaugliche auslaufsichere innenauskleidung (liner) |
| Breite | 249 mm |
Produktdetails : 8112901420 PACKOUT Kühlbox VE à 1 Stück
Doppelte Premium-Isolierung hält den Inhalt bis zu 30 Stunden kühl
IP 65 auslaufsicher verhindert Leckagen und schützt den Inhalt vor Schmutz und Staub
Integrierter Flaschenöffner
Abnehmbares Tablett zum separaten Aufbewahren persönlicher Gegenstände, um sie über Eiswasser zu halten
15 l Kapazität
Aus schlagfesten Polymeren konstruiert für Haltbarkeit auf der Baustelle
Teil des PACKOUT™ modularen Aufbewahrungssystems
IP 65 auslaufsicher verhindert Leckagen und schützt den Inhalt vor Schmutz und Staub
Integrierter Flaschenöffner
Abnehmbares Tablett zum separaten Aufbewahren persönlicher Gegenstände, um sie über Eiswasser zu halten
15 l Kapazität
Aus schlagfesten Polymeren konstruiert für Haltbarkeit auf der Baustelle
Teil des PACKOUT™ modularen Aufbewahrungssystems
PACKOUT Kühlbox
Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
Doppelte Isolierung hält den vorgekühlten Inhalt bis zu 30 Stunden kühl
Integrierter Flaschenöffner und herausnehmbares Tablett
Ideal für den Baustelleneinsatz
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Zulässige Last | 22 kg |
|---|---|
| Werkstoff | schlagfeste polymere (kunststoff); ip65 lebensmitteltaugliche auslaufsichere innenauskleidung (liner) |
| Breite | 249 mm |
| Höhe | 411 mm |
| Länge | 330 mm |
| Typ | harte kühlbox (packout™ hard cooler) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage