9380500050 Parallelanschlag-Paar 50x16,0x160mm
Paar paralleler Anschläge
Siehe technische InformationenReferenzen
AMF:74302
Rubix:1944005
Hersteller:74302
EAN:4020772074302
Produktdetails : 9380500050 Parallelanschlag-Paar 50x16,0x160mm
Paar präziser paralleler Anschläge
Eigenschaften: nach Einsatzhärtung geschliffen und paarweise höhengeschliffen gemäß Paar-Toleranz IT 5. Die Toleranz des Nennmaßes in der Höhe nach DIN ISO 2768 m, in der Breite h7, übrige Maße nach DIN ISO 2768.
Anwendung: vorzugsweise für kleine und mittlere Maschinen. Ihre Dicke ist an die Maschinennuten mit Toleranz H8 angepasst. Ein Paar dieser Anschläge wird in eine Maschinennut eingesetzt, wodurch Werkstücke schnell parallel zum Tisch ausgerichtet werden können. Sie können außerdem als parallele Auflagen für Maschinennuten verwendet werden.
Hinweis: auf Anfrage Lieferung mehrerer einheitlicher Paare gegen Aufpreis möglich.
Eigenschaften: nach Einsatzhärtung geschliffen und paarweise höhengeschliffen gemäß Paar-Toleranz IT 5. Die Toleranz des Nennmaßes in der Höhe nach DIN ISO 2768 m, in der Breite h7, übrige Maße nach DIN ISO 2768.
Anwendung: vorzugsweise für kleine und mittlere Maschinen. Ihre Dicke ist an die Maschinennuten mit Toleranz H8 angepasst. Ein Paar dieser Anschläge wird in eine Maschinennut eingesetzt, wodurch Werkstücke schnell parallel zum Tisch ausgerichtet werden können. Sie können außerdem als parallele Auflagen für Maschinennuten verwendet werden.
Hinweis: auf Anfrage Lieferung mehrerer einheitlicher Paare gegen Aufpreis möglich.
Parallelanschlag-Paar 50x16,0x160mm AMF
Präzisions-Parallelanschlag-Paar Ausführung: Einsatzgehärtet und in der Höhe paarweise nach Paartoleranz IT 5 geschliffen. Nennmaßtoleranz in der Höhe nach DIN ISO 2768 m, in der Breite h7, restliche Maße nach DIN ISO 2768. Anwendung: Vorzugsweise für kleinere bis mittlere Maschinen. Sie sind in der Dicke auf die Maschinennuten mit Toleranz H8 abgestimmt. Ein Paar dieser Anschläge wird in eine Maschinennut eingesteckt, dann können die Werkstücke schnell parallel zum Tisch ausgerichtet werden. Zudem auch als Parallel-Unterlagen für Maschinennuten verwendbar. Hinweis: Mehrere gleichmäßige Paare sind auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar.
Präzisions-Parallelanschlag-Paar Ausführung: Einsatzgehärtet und in der Höhe paarweise nach Paartoleranz IT 5 geschliffen. Nennmaßtoleranz in der Höhe nach DIN ISO 2768 m, in der Breite h7, restliche Maße nach DIN ISO 2768. Anwendung: Vorzugsweise für kleinere bis mittlere Maschinen. Sie sind in der Dicke auf die Maschinennuten mit Toleranz H8 abgestimmt. Ein Paar dieser Anschläge wird in eine Maschinennut eingesteckt, dann können die Werkstücke schnell parallel zum Tisch ausgerichtet werden. Zudem auch als Parallel-Unterlagen für Maschinennuten verwendbar. Hinweis: Mehrere gleichmäßige Paare sind auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | parallelanschlag |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

