OSB-0008432573. Osborn 0008432573 Zündkerzenbürste 180x33 gewell. Messingdra

Osborn 0008432573 Zündkerzenbürste 180x33 gewell. Messingdra

Siehe technische Informationen

Referenzen

Osborn:0008-432.573
Rubix:1690157
Hersteller:0008432573
EAN:4013349123367
OSB-0008432573. Osborn 0008432573 Zündkerzenbürste 180x33 gewell. Messingdra

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : OSB-0008432573. Osborn 0008432573 Zündkerzenbürste 180x33 gewell. Messingdra


Robust und optimal ausbalanciert ermöglicht diese Osborn-Zündkerzenbürste eine schnelle und präzise Reinigung von Zündkerzen. Der ergonomische Kunststoffgriff und die gewellten Messingdrähte erleichtern die Pflege von Elektroden und Kontakten, ohne die leitenden Bauteile zu beschädigen.

Eigenschaften:
Diese handliche Bürste überzeugt durch ihre robuste, praxisorientierte Konstruktion für den regelmäßigen Einsatz in der Fahrzeug- und Industriemechanik. Der ergonomisch geformte Kunststoffgriff sorgt für eine sichere Handhabung und reduziert das Risiko von Blasenbildung. Dank ihres geringen Gewichts und der ausgewogenen Balance lassen sich Elektroden, Zündkerzenkontakte sowie kleine Metallwerkzeuge effizient reinigen, ohne empfindliche Oberflächen zu beeinträchtigen. Die gewellten Messingdrähte gewährleisten eine gründliche, kontrollierte Reinigung und schonen gleichzeitig das Material. Mit ihrer kompakten Bauform und der integrierten Aufhängeöffnung ist die Bürste schnell griffbereit und leicht zu verstauen.

Spezifikationen:
• Modell: EUMBHB010
• Gesamtlänge: 180 mm
• Bürstenbreite: 8 mm
• Drahtdurchmesser: 0,2 mm
• Drahttyp: gewellter Messingdraht
• Anzahl der Reihen: 3
• Anzahl der Bündel: 21
• Drahtlänge: 15 mm
• Griff: ergonomischer Kunststoff, beständig gegenüber Reinigungsprodukten
• Farbe: Blau
• Integrierte Aufhängebohrung für einfache Lagerung

Stärken

• Präzise und materialsichere Reinigung: Die gewellten Messingdrähte entfernen Ablagerungen zuverlässig, ohne empfindliche Elektroden zu beschädigen
• Hoher Bedienkomfort: Der ergonomische Griff ermöglicht eine feste, angenehme Handhabung – ideal für längere Arbeitsvorgänge
• Lange Lebensdauer: Verschleiß- und korrosionsbeständige Materialien für dauerhaft zuverlässige Leistung, selbst in öligen oder staubigen Umgebungen
• Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis: Professionelle Qualität zu einem äußerst wirtschaftlichen Preis

Anwendungen

Die Osborn-Zündkerzenbürste eignet sich ideal zur Reinigung von Standardzündkerzen und trägt zur Sicherstellung eines optimalen elektrischen Kontakts und einer stabilen Verbrennung bei. Sie kommt in Kfz-Werkstätten, Wartungsabteilungen und industriellen Umgebungen zum Einsatz, in denen die Sauberkeit elektrischer Komponenten besonders wichtig ist. Für Mechaniker, Techniker und Handwerker bietet sie eine schnelle und effiziente Möglichkeit, Elektroden und Kontakte zuverlässig zu pflegen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)27x11x174 mm
Bruttogewicht176 g
Länge180 mm
HerkunftslandCN
Zolltarifcode96039099
129,60 € exkl. MwSt.
/ 48 Stück
154,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen