ODSL 96B M/D36.S-800-S12 Optischer Abstandssensor

Optischer Abstandssensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:ODSL 96B M/D36.S-800-S12
Rubix:3883626
Hersteller:50112065
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ODSL 96B M/D36.S-800-S12 Optischer Abstandssensor


Tastsystem: gegen Objekt; Sonderausführung: kleiner Lichtfleck (S); Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 1 mm; Messbereich: 150 ... 800 mm; Geometrische Auflösung: 0,1 ... 0,8 mm; Genauigkeit: 1,5 %; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schnittstelle: RS 485; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Bedienelemente: Folientastatur, PC-Software
Tastsystem: gegen Objekt; Sonderausführung: kleiner Lichtfleck (S); Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 1 mm; Messbereich: 150 ... 800 mm; Geometrische Auflösung: 0,1 ... 0,8 mm; Genauigkeit: 1,5 %; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schnittstelle: RS 485; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Bedienelemente: Folientastatur, PC-Software

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
1.100,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.309,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage