LV463I.XR7/L4-M8 Lichtleiter Verstärker

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:LV463I.XR7/L4-M8
Rubix:3887473
Hersteller:50147631
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LV463I.XR7/L4-M8 Lichtleiter Verstärker


Sonderausführung: große Reichweite, Zeitfunktion; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 10 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt; Schaltausgang 2: Transistor, PNP; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Wipp-Druckschalter, Schiebeschalter
Sonderausführung: große Reichweite, Zeitfunktion; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 10 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt; Schaltausgang 2: Transistor, PNP; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Wipp-Druckschalter, Schiebeschalter

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
311,00 exkl. MwSt.
/ Stück
370,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage