Referenzen
Leuze electronic:50108361
Rubix:3880703
Hersteller:50108361

Produktdetails : ODSL 8/C66-500-S12 Optischer Abstandssensor
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 2 mm x 6 mm; Messbereich: 20 ... 500 mm; Geometrische Auflösung: 0,1 ... 0,5 mm; Genauigkeit, Nahbereich: 2 %; Genauigkeit, Fernbereich: 4 %; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Ausgang: Strom; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 15 mm x 48 mm x 38 mm; Bedienelemente: Drehschalter
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 2 mm x 6 mm; Messbereich: 20 ... 500 mm; Geometrische Auflösung: 0,1 ... 0,5 mm; Genauigkeit, Nahbereich: 2 %; Genauigkeit, Fernbereich: 4 %; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Ausgang: Strom; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 15 mm x 48 mm x 38 mm; Bedienelemente: Drehschalter
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
642,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
763,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
