MLC510R14-1500 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC510R14-1500
Rubix:3884570
Hersteller:68001115

Produktdetails : MLC510R14-1500 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Typ: 4, IEC/EN 61496
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 1.500 mm; Ansprechzeit: 33 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 1.566 mm x 35,4 mm; Funktionspaket: Basic
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.520,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.188,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
