Referenzen
Optibelt:XL 140 20
Rubix:62240
Hersteller:1532548
EAN:4014486227857

Produktdetails : ZRW XL-140-20 Zahnwelle Stahl
Standard-Zahnwelle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Anzahl Zähne | 20 |
| Länge | 140 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Wirkdurchmesser | 32,34 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
