Referenzen
Optibelt:XL 160 72
Rubix:465563
Hersteller:1552885
EAN:4014486228250

Produktdetails : ZRW XL-160-72 Zahnwelle Alu
Standard-Zahnwelle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4600 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Anzahl Zähne | 72 |
| Länge | 160 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Wirkdurchmesser | 116,43 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
326,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
