Referenzen
Mecaline:BAR-20-T10-160
Rubix:3547239
Hersteller:898196
EAN:3660338519352



Produktdetails : ZRW 160-T10-20 Zahnwelle Mecaline
Die metrischen Mecaline-Zahnscheiben und -Stangen haben ein trapezförmiges Profil und werden aus Aluminim hergestellt, mit den Teilungsoptionen T5, T10, AT5 oder AT10 in Standardbreiten. Stangen können Sie die Möglichkeit bieten, auf bestimmte Größen zu schneiden.
Auf Breite kürzbare Zahnriemenscheibe
Stärken
Leichtes Aluminium, kann auf gewünschte Breiten zugeschnitten werden
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 20 |
| Länge | 160 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Wirkdurchmesser | 61,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen