ZRS 36-H-150 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:36 H 150
Rubix:61858
Hersteller:1632883
EAN:4014486219968



Produktdetails : ZRS 36-H-150 Zahnriemenscheibe Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3200 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 36 |
| Riemenbreite (Zoll) | 1 1/2 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Ausführung | 6cwf |
| Wirkdurchmesser | 412,53 mm |
| Außendurchmesser | 144,16 mm |
| Gesamtbreite | 45 mm |
| Nabendurchmesser | 80 mm |
| Fertigbohrung | 45 mm |
| Riemenbreite | 1,5 '' |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
