ZRS 30-H-200-1610 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
optibelt ZRS Standard-Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 30 H 200
Rubix:150566
Hersteller:optibelt ZRS Standard für Taper-Buchsen
EAN:4014486220797



Produktdetails : ZRS 30-H-200-1610 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2300 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 30 |
| Werkstoff | grauguss |
| Riemenbreite | 2 '' |
| Taper-Buchse | 1610 |
| Ausführung | 5f |
| Riemenbreite (Zoll) | 2 '' |
| Gesamtbreite | 58 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
